Eco-pistotyökalu 32/5 mm

Tuote nro.: 273856 32/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Lehden korkeus h5 32 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 110 mm
Korkeus h1 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273856 32/5
EAN / GTIN 4045197989383
Valmistajan numero 273856 32/5

Kuvaus

Malli:

Eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.
Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike nro 319132319133.

Varaosa:

Sulkuruuvi nro 279828 1.

Huom:

Asennusavain nro 279920  on tilattava erikseen.

Ohje:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin