{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Varren koko | 25 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Terän koko | 32 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pään pituus L1 | 36,4 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HELIR 2525-3T20 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273766 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031768 | |
Valmistajan numero | 2500522 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI -puristinpidin, Oikea, Varren koko / pistoleveys w: 25/3mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
178,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | ei |
Kokonaispituus L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Pään pituus L1 | 36,4 mm | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 33 mm | 30 mm |
Pistoleveys w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |