{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 20 mm | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 37 mm | |
Varren leveys b | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Ruuvi | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273756 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197485083 | |
Valmistajan numero | 273756 16/4 |