{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 18 mm | |
Toimintaleveys L4 | 26,5 mm | |
Pään pituus L1 | 39 mm | |
Varren leveys b | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273751 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484765 | |
Valmistajan numero | 273751 25/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pistosorvauspidin 25/6 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
262,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | ei |
Kokonaispituus L | 150 | 150 | 122 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | kyllä |
Pään pituus L1 | 39 | 50 | 40,5 |
Pistoleveys w | 6 | 6 | 6 |
Käyttötapa | Vasen | Vasen | Vasen |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |