Pistosorvauspidin 16/3 mm

Tuote nro.: 273751 16/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varsi- / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 9 mm
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 30 mm
Varren leveys b 16 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Ruuvi 279815 5 (TX25; 6 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273751 16/3
EAN / GTIN 4045197484161
Valmistajan numero 273751 16/3

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pistosorvauspidin  16/3 mm

Pistosorvauspidin 16/3 mm

pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
182,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä kyllä kyllä kyllä ei
Kokonaispituus L 100 100 100 150 100
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei
Pään pituus L1 30 31 37 41 33
Pistoleveys w 3 3 3 3 3
Käyttötapa Vasen Vasen Vasen Vasen Vasen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin