Pistoleikkuu uurto 3 mm

Tuote nro.: 273704 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 436 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 3 mm
    Pääkäyttöalue P
    Oheiskäyttö M
    Koneistusehto jatkuva
    Laji HB7020
    Lastuava aine KM
    Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
    Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Kulman säde R 0,3 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273704 3
    EAN / GTIN 4045197486530
    Valmistajan numero 273704 3

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin