{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 9 mm | |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | |
Pään pituus L1 | 33 mm | |
Varren leveys b | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273750 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484505 | |
Valmistajan numero | 273750 20/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pistosorvauspidin 20/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
189,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei |
Kokonaispituus L | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Pään pituus L1 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Pistoleveys w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |