{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
tmin | 0,7 mm | |
min. pistoleveys y | 0,5 mm | |
Toimintaleveys L4 | 23 mm | |
Pään pituus L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273762 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869265 | |
Valmistajan numero | 273762 20/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pistosorvauspidin 45°, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 20/3
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | kyllä |
Kokonaispituus L | 125 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Pään pituus L1 | 33 mm | 46 mm |
Pistoleveys w | 3 mm | 3 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |