Uranpistoterä Viimeistely 6 mm

Tuote nro.: 273719 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    37,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    31,40 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 6 mm
    Pääkäyttöalue P
    Oheiskäyttö M
    Koneistusehto jatkuva
    Laji HB7020
    Lastuava aine KM
    Pistoleveystoleranssi w ± 0,04 mm
    Lastuamissyvyys ap 0,9 mm - 3 mm
    Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Kulman säde R 0,4 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273719 6
    EAN / GTIN 4045197486622
    Valmistajan numero 273719 6

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin