{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TANGFGRIP | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
OAL | 90,5 mm | |
CUTDIA | 120 mm | |
varren malli | Kääntöteränpidin | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 120 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Ulottuma | 60 mm | |
Valmistajamerkintä | TGAQ D120-4-4Z-JHP | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 273614 4 | |
EAN / GTIN | 7291075404081 | |
Valmistajan numero | 3367512 |