{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TANGFGRIP | |
Pistoleveys w | 2 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
varren malli | Kääntöteränpidin | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 65 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Ulottuma | 32,5 mm | |
Valmistajamerkintä | TGAQ D65-2-4Z-ECD | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 273612 2 | |
EAN / GTIN | 7291075466164 | |
Valmistajan numero | 3387742 |