TANGFGRIP-teränpidin 3,05 mm

Tuote nro.: 273614 3,05
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TANGFGRIP
Pistoleveys w 3,05 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys kyllä
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
varren malli Kääntöteränpidin
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 120 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Ulottuma 60 mm
Valmistajamerkintä TGAQ D120-3-4Z-JHP
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Valmistajan numero 3367511

Kuvaus

Sopii:

Kiinnitysvarret nro 273600273605.

Sopii:

LOGIPFGRIP

Toimitusehto:

CUTDIA (mm): 120

Huom:

Asennusavain nro 279955 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin