{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PENTAIQGRIP | |
Varren koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pään pituus L1 | 26,9 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | PCHL 16-D22-2-IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273577 16/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318128 | |
Valmistajan numero | 2302653 |