PENTAIQGRIP PCH-IQ -puristinpidin 12/22 mm

Tuote nro.: 273576 12/22
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTAIQGRIP
Varren koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pään pituus L1 26,9 mm
Kokonaispituus L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHR 12-D22-2-IQ
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273576 12/22
EAN / GTIN 7291075318159
Valmistajan numero 2302656

Kuvaus

Käyttö:

Ensisijainen valinta katkaisuun 40 mm:n halkaisijaan asti. Pisto mahdollista.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273580273581.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin