{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PENTAIQGRIP | |
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pään pituus L1 | 33,3 mm | |
Kokonaispituus L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273576 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075317978 | |
Valmistajan numero | 2302496 |