PENTAIQGRIP PCH-IQ -puristinpidin 12/32 mm

Tuote nro.: 273577 12/32
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTAIQGRIP
Varren koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pään pituus L1 28,4 mm
Kokonaispituus L 100 mm
HBH 14 mm
HBL 29,5 mm
WF 11,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHL 12-D32-2-IQ
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273577 12/32
EAN / GTIN 7291075318340
Valmistajan numero 2302675

Kuvaus

Käyttö:

Ensisijainen valinta katkaisuun 40 mm:n halkaisijaan asti. Pisto mahdollista.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273580273581.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin