{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | HSS | |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 50 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 25 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273560 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197587541 | |
Valmistajan numero | 273560 32/2,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pistoterä, HSS 32/2,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 50 mm | 100 mm | 60 mm | 60 mm |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Käyttötapa | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali |
Tuotetyyppi | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo |