• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELIGRIP-leikkuuterät 6/0,5 mm

Tuote nro.: 273407 6/0,5
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja F
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 200 m/min
    Pistoleveys w 6 mm
    Kulman säde R 0,5 mm
    Laji IC808
    Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Lastuamissyvyys ap 0,6 mm - 3 mm
    Syöttö f sorvaus 0,22 mm/kierr. - 0,36 mm/kierr.
    Syöttö f pisto 0,13 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
    Syöttö f aksiaalinen pisto 0,12 mm/kierr. - 0,28 mm/kierr.
    Syöttö f tasosorvaus 0,15 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
    Lastuamissyvyys ap min 0,6 mm
    Lastuamissyvyys ap max 3,6 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Sarja HELI-GRIP
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Valmistajamerkintä GRIP 6005Y IC808
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273407 6/0,5
    EAN / GTIN 7291075028829
    Valmistajan numero 6200330

    Kuvaus

    Malli:

    Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

    Käyttö:

    Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

    Sopii:

    Teränpitimet nro 273766273768.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin