• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELIGRIP-leikkuuterät 6/0,5 mm

Tuote nro.: 273405 6/0,5
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
    lastunmurtaja F
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 140 m/min
    Pistoleveys w 6 mm
    Kulman säde R 0,5 mm
    Laji IC830
    Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Lastuamissyvyys ap 0,6 mm - 3 mm
    Syöttö f sorvaus 0,22 mm/kierr. - 0,36 mm/kierr.
    Syöttö f pisto 0,13 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
    Syöttö f aksiaalinen pisto 0,12 mm/kierr. - 0,28 mm/kierr.
    Syöttö f tasosorvaus 0,15 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
    Lastuamissyvyys ap min 0,6 mm
    Lastuamissyvyys ap max 3,6 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Sarja HELI-GRIP
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Valmistajamerkintä GRIP 6005Y IC830
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273405 6/0,5
    EAN / GTIN 7291075029079
    Valmistajan numero 6200442

    Kuvaus

    Malli:

    Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

    Käyttö:

    Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

    Sopii:

    Teränpitimet nro 273766273768.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin