{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | F | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 140 m/min | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Kulman säde R | 0,3 mm | |
Laji | IC830 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,15 mm/kierr. - 0,19 mm/kierr. | |
Syöttö f pisto | 0,07 mm/kierr. - 0,11 mm/kierr. | |
Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,08 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Syöttö f tasosorvaus | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamissyvyys ap min | 0,25 mm | |
Lastuamissyvyys ap max | 1,8 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | HELI-GRIP | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | GRIP 3003Y IC830 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273405 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075029024 | |
Valmistajan numero | 6200434 |