{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
Aluslevy 1,5° | 279819 1 | |
Aluslevyn ruuvi | 279824 1 | |
Kynsi,ruuvi,O-rengas | 279835 3 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 272004 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122678 | |
Valmistajan numero | 272004 20/16 |