{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ADCUX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Hyötypituus | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Säde r | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,5 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270563 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065659 | |
Valmistajan numero | A05.1825.10.52.20YL X800 |