{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AMYKX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 3,7 mm | |
Hyötypituus | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Säde r | 0,15 mm | |
f | 1,7 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,2 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270563 3,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065635 | |
Valmistajan numero | A04.1817.10.37.15YL X800 |