{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ACX1X800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 2,7 mm | |
Hyötypituus | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Säde r | 0,15 mm | |
f | 1,2 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,2 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270563 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065611 | |
Valmistajan numero | A04.1812.10.27.15YL X800 |