Sorvauspidin HSS 50/07 mm

Tuote nro.: 268812 50/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 6 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH06X STLDR/L07
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä TDAT 07010.
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 7,06 mm
Keskisiirto L3 3,71 mm
Kiinnityspituus L2 5,54 mm
Kokonaispituus L 75 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 12
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268812 50/07
EAN / GTIN 4045197591982
Valmistajan numero 268812 50/07

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin