TDAT 070102 HB7125-1

Tuote nro.: 268630 HB7125-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,33 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TDAT 070102
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7125-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja VS
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,23 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 140 m/min
Pinnoitus pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268630 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057824
Valmistajan numero 268630 HB7125-1

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TDAT 070102  HB7125-1

TDAT 070102 HB7125-1

pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
407 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 3 3 3 3 3
Nirkon säde 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Viimeistely Viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine KM KM KM KM KM
Koneistusehto jatkuva jatkuva jatkuva jatkuva jatkuva
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin