TDAT 070101 HB7410

Tuote nro.: 268620 HB7410
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,33 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
467 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TDAT 070101
Nirkon säde 0,1 mm
Laji HB7410
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue Ti
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja TIS
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,23 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 40 m/min - 90 m/min
Pinnoitus TiN
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268620 HB7410
EAN / GTIN 4062406057756
Valmistajan numero 268620 HB7410

Käyttötaulukko

jatkuva