WCHX 060204 SM

Tuote nro.: 268482 SM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WCHX 060204
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7120
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Oheiskäyttö M
    tyyppi SM
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 110 m/min - 220 m/min
    Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 110 m/min - 140 m/min
    sopii työkalun ⌀:lle Dc 11 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268482 SM
    EAN / GTIN 4045197470607
    Valmistajan numero 268482 SM

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Sopii:

    Poratyökalu nro 268463268468, koko 11.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin