WCHX 060204 ALU

Tuote nro.: 268482 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,85 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WCHX 060204
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HU70AL
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue N
    Oheiskäyttö K
    tyyppi ALUM.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 300 m/min - 600 m/min
    Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 180 m/min
    sopii työkalun ⌀:lle Dc 11 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268482 ALU
    EAN / GTIN 4045197470584
    Valmistajan numero 268482 ALU

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    600
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    300
    GG(G)
    K
    180
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Sopii:

    Poratyökalu nro 268463268468, koko 11.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin