{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”5 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
reiän ⌀:n toleranssi D | 0/+0,27 mm | |
Ulkonema LA | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 45 mm | |
Hyötypituus L1 | 24,75 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Kääntöterä nro 268472 - 268496 | WCHX 0602.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 32 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268467 11 | |
EAN / GTIN | 4045197470140 | |
Valmistajan numero | 268467 11 |