″5 in 1″ -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D 26 mm

Tuote nro.: 268463 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ”5 in 1”
Nimellis-⌀ D 26 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
reiän ⌀:n toleranssi D 0/+0,33 mm
Hyötypituus L1 39 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Kokonaispituus L 180 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496 WCHX 1305..
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 36
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268463 26
EAN / GTIN 4045197470065
Valmistajan numero 268463 26

Kuvaus

Malli:

Sisäjäähdytys.
Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Ohje:

  • Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
  • Käytä poratessa aina sisäjäähdytystä (vähintään 5 baaria).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin