″5 in 1″ -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, ⌀ DC: 8mm

Tuote nro.: 268463 8
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ”5 in 1”
Nimellis-⌀ D 8 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
reiän ⌀:n toleranssi D 0/+0,22 mm
Hyötypituus L1 12 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496 WCHX 0401..
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 30
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 268463 8
EAN / GTIN 4045197468475
Valmistajan numero 268463 8
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäjäähdytys.
Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Ohje:

  • Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
  • Käytä poratessa aina sisäjäähdytystä (vähintään 5 baaria).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin