WCHX 130508 ALU

Tuote nro.: 268496 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,75 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WCHX 130508
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HU70AL
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö K
tyyppi ALUM.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 300 m/min - 600 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 180 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 26 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268496 ALU
EAN / GTIN 4045197471000
Valmistajan numero 268496 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafiitti, GFK, CFK
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463268468, koko 26.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin