Pikavaihtosisäsorvauspidin HM 8/04 mm

Tuote nro.: 268115 8/04
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 8 mm
    Terän koko 4 mm
    Käyttötapa Vasen
    Lastuava aine KM
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin E08X SDUCR/L04
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Sopiva kääntöterä DC.. 04T0..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 5,6 mm
    Keskisiirto L3 3 mm
    Hyötysyvyys T 1,5 mm
    Kaulan leveys L4 4 mm
    Pään pituus L1 26 mm
    Kokonaispituus L 57 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268115 8/04
    EAN / GTIN 4062406584115
    Valmistajan numero 268115 8/04

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin