DCGT 04T002, Laji: HB7025-1

Tuote nro.: 268094 HB7025-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
506 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGT 04T002
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7025-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja SF
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,4 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 180 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268094 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575915
Valmistajan numero 268094 HB7025-1

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen