DCGW 04T001 G

Tuote nro.: 265426 G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGW 04T001
Nirkon säde 0,1 mm
Laji BU7220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,12 mm
Syöttö f 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 160 m/min
Lastuamissärmän malli G
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265426 G
EAN / GTIN 4062406545802
Valmistajan numero 265426 G

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

2-teräinen varustus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin