{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
ISO-koodi pidin | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Varaosa | 269981 1 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 265131 12 | |
EAN / GTIN | 4045197941817 | |
Valmistajan numero | 265131 12 |