Kääntöteränpidinsarja 16 mm

Tuote nro.: 265131 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
ISO-koodi pidin SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Varaosa 269981 2
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265131 16
EAN / GTIN 4045197941824
Valmistajan numero 265131 16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin