{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 12 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SSSCR/L 1212F09 | |
Sopiva kääntöterä | SC.. 09T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260707 12/09 | |
EAN / GTIN | 4045197655424 | |
Valmistajan numero | 260707 12/09 |