SC.T 09T304 HB7020

Tuote nro.: 260762 HB7020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,18 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,98 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
764 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SCMT 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja SM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260762 HB7020
EAN / GTIN 4045197699749

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin