{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Mute | |
Käyttötapa | Vasen | |
Järjestelmä | QC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Katkaisu-/erotuskohta | 20 mm | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SIL | |
Sopiva kääntöterä | 16 | |
Asetuskulma | 93 astetta | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 26 mm | |
Keskisiirto L3 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 22 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269023 2 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264835 QC/33 | |
EAN / GTIN | 4251414902916 | |
Valmistajan numero | 264835 QC/33 |