Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute QC/23

Tuote nro.: 264835 QC/23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Vasen
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 20 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SDQCL
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Asetuskulma 107,5 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 26 mm
Keskisiirto L3 15 mm
Kokonaispituus L 22 mm
Kääntöterän ruuvi 269023 2
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264835 QC/23
EAN / GTIN 4251414902619

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890, 264894 ja 264898.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki
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
    Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin