Teräpää ST/9

Tuote nro.: 264826 ST/9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    Katkaisu-/erotuskohta 25 mm
    ISO-Code-vaihtoleikkuupää SDQCR
    Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
    Asetuskulma 107,5 astetta
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
    Keskisiirto L3 17 mm
    Kokonaispituus L 35 mm
    Kääntöterän ruuvi 320626 S05/07
    Kääntöteräjärjestys vasen ja neutraali
    Tuotetyyppi Teräpää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 264826 ST/9
    EAN / GTIN 2050002058194
    Valmistajan numero 260310 25/11

    Kuvaus

    Sopii:

    Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

    Ohje:

    Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin