Teräpää ST/16

Tuote nro.: 264826 ST/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 32 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SVQBR
Sopiva kääntöterä VB.. 1604..
Asetuskulma 107,5 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
Keskisiirto L3 22 mm
Kokonaispituus L 35 mm
Kääntöterän ruuvi 320626 S05/07
Kääntöteräjärjestys vasen ja neutraali
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264826 ST/16
EAN / GTIN 2050002059269
Valmistajan numero 261114 32/16

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin