Teräpää ST/3

Tuote nro.: 264826 ST/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän koko 12 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    Katkaisu-/erotuskohta 40 mm
    ISO-Code-vaihtoleikkuupää PCLNR
    Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
    Asetuskulma 95 astetta
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 50 mm
    Keskisiirto L3 27 mm
    Kokonaispituus L 40 mm
    Kiinnitysvipu 320612 P01
    Kiinnitys-vivunruuvi 320611 P01
    Jousisokka 320618 P01
    Aluslevy 320610 P01
    Kääntöteräjärjestys vasen ja neutraali
    Tuotetyyppi Teräpää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 264826 ST/3
    EAN / GTIN 2050002058132
    Valmistajan numero 250032 40/12

    Kuvaus

    Sopii:

    Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

    Ohje:

    Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.