{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-kod hållare | A25R SVUCR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | VC.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
Huvudängd L1 | 25,5 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 261348 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654168 | |
Valmistajan numero | 261348 25/16 |