{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A40T SVUCR/L16 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1604.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 49 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 39 mm | |
Pään pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 300 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Aluslevy | 269005 8 | |
Aluslevyn ruuvi | 269013 2 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 261348 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197656230 | |
Valmistajan numero | 261348 40/16 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |