{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | SVJCR/L 2020H16 | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1604.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269023 3 | |
Aluslevy | 259033 5 | |
Ruuvi aluslevylle | 269013 7 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 261137 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122654 | |
Valmistajan numero | 261137 20/16 |