{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | SVJCR/L 2020X11 | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1103.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269023 1 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 261137 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122647 | |
Valmistajan numero | 261137 20/11 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |