{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A40T STFCR/L16 | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Sopiva kääntöterä | TC.. 16T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 49 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 39 mm | |
Pään pituus L1 | 37,5 mm | |
Kokonaispituus L | 300 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Aluslevy | 269005 7 | |
Aluslevyn ruuvi | 269013 2 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260934 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197656063 | |
Valmistajan numero | 260934 40/16 |